Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rekisterikilven valo 12 V / 24 V Yleismalli

Rekisterikilven valo, yleismalli
REKISTERIKILVEN VALO

Tuotenro 081242 6
EAN 4011231776004

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

Ilman polttimon kiinnitystä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Kokojen 520 x 120 mm ja 340 x 240 mm rekisterikilville

Polttimon /lampun tyyppi

Polttimo

Valon väri

Valkoinen

Malli

Asentaminen

Johto-/kaapeliliitäntä

Kaapelin läpivientisuojuksella

Nimellisjännite vähint./enint.

12 / 24 V/DC

Teho

10 W

Pituus (kokonaispituus)

100 mm

Korkeus

54 mm

Syvyys

54 mm

Hyväksyntämerkintä

ECE

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot