Rekisterikilven valo LED 12-24V
LED-rekisterikilpivalo 12/24V
LED-REKISTERIKILVENVALO 12/24V
Tuotenro 0812420330
EAN 4053479955018
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- E-hyväksytty
- Johto 0,4 m
- Ruuvinväli 72 mm
- Koko 99 x 57 x 54 mm
Tiedot(X)
Kaapelin/johdon pituus | 0,4 m |
Teho | 1 W |
Leveys | 99 mm |
Korkeus | 57 mm |
Syvyys | 54 mm |