Rengaskannake R37
Kannakerengas, R-37
RENGAS R-37 HALK. 80MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Rengaskannake reikätauluun
- Kantavuus 10 kg
Tiedot(X)
Leveys | 80 mm |
Syvyys | 80 mm |
Halkaisija | 80 mm |
Korkeus | 20 mm |
Pohjalevyn leveys | 40 mm |
Pohjalevyn korkeus | 20 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 80 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!