Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rengassarja, jälkiasennettava jalkasarja pyörillä Korkeussäädettävä

Järj. jalkajälkiasennussrj. pyörillä, korkeussäätö
SYSTEM TYÖPÖYDÄN RENGASSARJA

Tuotenro 5583138016

EAN 4065746487719

-
Rengassarja, jälkiasennettava jalkasarja pyörillä Korkeussäädettävä

Tuotenro 5583138016
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
Järjestelmätyöpöytien siirtelyyn ja korkeudensäätöön
  • Korkeudensäätö ja 4 kääntyvää pyörää mahdollistavat säätämisen käyttökohteen mukaan

  • Kääntyvät pyörät, joiden halkaisija on 125 mm, kahdessa jarrut, kumipinta

  • Jalkaosan rakenne teräspeltiä, jauhemaalattu

  • Työpöydän kantavuus jälkiasennettavilla jaloilla, joissa on pyörät on 250 kg

  • Sarja koostuu 4 jalkaosasta
Huomautus

Jälkiasennussarja ei sovellu asennettavaksi työpöytiin, jossa on laatikosto.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Jälkiasennettavaa jalkasarjaarenkailla/pyörillä käytetään jälkiasennukseen järjestelmätyöpöytään, jossa on kiinteät jalat. Tämä tarkoittaa, että työkorkeus ei ole enää vakiotyökorkeuksien mukainen.

Leveys

27 mm

Syvyys

60 mm

Väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016

Kantavuus/nostokyky enint.

250 kg

Korkeuden säätö enint.

180 mm

Rullien /pyörien malli

2 kääntöpyörää ilman jarrua (D: 125 mm), 2 kääntöpyörää jarrulla (D: 125 mm)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot