Rengassokka putkelle
Keltapassivoitu teräs putkille
RENGASSOKKA PUTKELLE 35/63/7,5MM
Tuotenro 0472075
EAN 4011231401586
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pitkittäisliitäntöihin
- Reikä kiinnitysketjun kiinnittämistä varten
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 7,5 mm |
Sisähalkaisija (d2) | 35 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 63 mm |
Standardit | WN 472 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Keltapassivoitu |
ROHS-yhteensopiva | Ei |