Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rengastarra Fastyre

Rengastarra, tyhjä
RENGASTARRA 70X110MM 500KPL

Tuotenro 0824010059

EAN 4053479955315

-
Rengastarra Fastyre

Tuotenro 0824010059
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
Erikoisliimalla varustettu renkaiden merkintätarra, joka takaa kestävyyden ja helpon kiinnityksen. Merkitse renkaasi helposti ja pysyvästi tällä kätevällä ja laadukkaalla tuotteella.

Rengastarra on varustettu erikoisliimalla, joka takaa sen pysyvyyden renkaissa. Tämä tyylikäs ja käytännöllinen tuote tekee renkaiden merkitsemisestä vaivatonta ja varmaa. Rengastarra tarjoaa käyttäjälleen nopean ja vaivattoman tavan varmistaa renkaiden tunnistettavuus ja turvallisuus, olipa kyseessä sitten auton, moottoripyörän tai muun ajoneuvon renkaat. Rengastarran avulla voit pitää renkaasi aina kunnossa ja huolehtia turvallisesta ajamisesta helposti ja vaivattomasti.



  • erikoisliima

  • tarttuu renkaisiin

  • kätevä tapa merkitä tiedot renkaisiin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Valkoinen

Leveys

70 mm

Korkeus

110 mm

Materiaali

Paperi/muovi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot