Kuusioruuvi, osakierre
ISO 4014 ruost. teräs A4 80 pinnoittamaton
KUUSIORUUVI ISO 4014 A4/80 M16X65
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO 4014 korvaa DIN 931:n | joitakin yhtäläisyyksiä on | nimelliskokoa on laajennettu | leukojen väliä muutettu M10:lle, M12:lle, M14:lle ja M22:lle.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M16 |
Pituus (l1) | 65 mm |
Kannan korkeus (k1) | 10 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 24 |
Standardit | ISO 4014 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Lujuusluokka | 80 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b) | 38 mm |
Tuoteluokka | A |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |