Kalei-puristemutteri
WN 385-1, sinkitty teräs
KALEI-PURISTEMUTTERI ZN M5 1,8
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sopiii hyvin ohuiden materiaalien puristamiseen
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M5 |
Kauluksen ulkohalkaisija (d1) | 6,75 mm |
Asennussyvyys (k1) | 1,8 mm |
Korkeus (h1) | 4,9 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 8 |
Kauluksen sisähalkaisija | 6,5 mm |
Standardit | WN 385-1 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Reiän halkaisijan ohjearvo | 6,5 mm |
Materiaalin paksuus | 2 mm |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |