Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetojousi, kaksoissilmukat DIN 2097, jousiteräslanka, sinkitty teräs

DIN 2097, sinkitty teräs, kaksoissilmukat
VETOJOUSI 1,0X11,0X55 MM

Tuotenro 0506210551
EAN 4065746330220
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
Ulkohalkaisija (d1)

11 mm

Paksuus (d)

1 mm

Pituus (l1)

55 mm

Materiaali

Jousiteräs

Pinnoite

Sinkitty

Malli

Kaksoissilmukoilla

DIN

2097

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot