Sidontavyö pikalukituksella 25 mm
Sidontavyö lukolla
SIDONTAVYÖ PIKAL. 5M 25MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
pakettiautoissa, henkilöautoissa jne.
-Vyö: 100 % polyesteriä
-Lukitsin: Kevytmetallia
Tiedot(X)
Leveys (B) | 25 mm |
Pituus (L) | 5 m |
Väri | Musta |
Sallittu vetovoima LC sidoksessa (vanteessa, nauhassa) | 2.45 kN |
Materiaali | PES – Polyesteri |