Suojaputki Schlemmer PP-MOD
Kaapelin suojaputki SCHLEMMER
SUOJAPUTKI SCHLEMMER PP-MOD 13MM MUSTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hyvä öljyn-, dieselöljyn-, bensiinin- ja rasvojen kesto.
Yleissuojaputki esim. ajoneuvoteollisuuden ja kojeistovalmistuksen tarpeisiin
Materiaali: itsesammuva Polypropyleeni
Normaali profiili
Tiedot(X)
Väri | Musta |
Nimellishalkaisija | 13 mm |
Ulkohalkaisija | 15,8 mm |
Sisähalkaisija | 12,9 mm |
Malli | Joustava |
Syttyvyys | Itsesammuva |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -40 – 135 °C |
Materiaali | Modifioitu polypropeeni |
Halogeeni - vapaa | Ei |
UV-säteilyn kestävyys | Kyllä |