Renkaan asennusspray
Renkaan asennusspray
RENKAAN ASENNUSSPRAY 500ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Levittäytyy hyvin
- Helpottaa renkaan asennusta ja suojaa renkaita vaurioilta
Nopea ja tasainen kuivuminen
- Estää renkaiden lipsumisen vanteella
Ei näkyviä jäämiä vanteen reunalla tai renkaassa
Tiedot(X)
Kaikentyyppisten renkaiden asennukseen ja poistoon. Sopii erityisesti run-flat-renkaille, matalaprofiilisille renkaille sekä moottoripyörän renkaille.
Ruiskuta renkaan asennussprayta vanteen laippaan ja renkaan palteeseen. Sitten asenna tai poista rengas ohjeiden mukaan. Poista lika ja vanha asennuksen apuaine vanteen tiivistysalueelta ennen asennusta.
Sisältö/tilavuus | 500 ml |
Sisällön paino | 429 g |
Väri | Valkoinen, Läpinäkyvä |
Kemiallinen perusta | Silikoni |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
Säilyvyysaika, edellytykset | 10 - 35°C lämpötilassa, suojassa auringonvalolta tai lämmönlähteiltä |
Tiheys/ominaispaino | 0,858 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |