Spraymaali, kiiltävä
Spraymaali, nitroalkydi, korkeakiilto
SPRAYMAALI HOPEA 400 ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Korkealaatuinen nitroalkydimaali
- Helppokäyttöinen
- Erinomaiset levitysominaisuudet
- Kuivuu nopeasti
- Hyvin peittävä
Voidaan maalata kaikkien yleisten pohjamaalien, kittituotteiden ja maalien päälle
Nopeasti kuivuva hartsimaali
Ei sisällä raskasmetalleja
Kuivumisaika 20 °C:ssa
- Pölykuiva < 10 min
- Tarttumaton < 20 min
- Kosketuskuiva < 60 min
400 ml purkissa pyöreä suutin, 600 ml purkissa leveä, viuhkasuutin
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Maalipinnan korjaukseen, korroosiolta ja sään vaikutuksilta suojaamiseen sekä pinnan viimeistelyyn.
Pinnat/alusrakenteet: Puu, metalli, kangas, kivi, keramiikka, lasi, maalattavat muovit, betoni, rottinki. Monia käyttökohteita: Hyötyajoneuvot, auton korit, lämpöpatterit, ikkunarakenteet, teräsrakenteet jne.
Ravista purkkia voimakkaasti ennen käyttöä noin 2 minuutin ajan. Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Poista ruoste ja irrallinen vanha maali; hio ja pohjusta. Suihkutusetäisyys: 20-25 cm. Anna aineen haihtua noin 5 minuutin ajan suihkutuskerrosten välillä.
Sisältö/tilavuus | 400 ml |
Väri | Valkoinen alumiini RAL 9006 |
Kemiallinen perusta | Nitroalkydi |
Tiheys/ominaispaino | 0,75 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
Kuivumisaika, pölykuiva | 10 min |
Suihkutusetäisyys vähint./enint. | 20-25 cm |
Suihkutusetäisyys vähint. | 20 cm |
Suihkutusetäisyys enint. | 25 cm |
Kosketuskuiva, kun on kulunut | 20 min |
Säilyvyysaika tuotannosta | 36 Kuukautta |
Käsittelylämpötila vähint., purkki | 20 °C |
Käsittelylämpötila vähint./enint., purkki | 20 – 30 °C |
Säilyvyysaika, edellytykset | 15 - 25 °C lämpötilassa, suhteellisen kosteuden ollessa enint. 60 % |
Kuivumisaika, edellytykset | 20°C:n lämpötilassa |
Kuivumisaika, kosketuskuiva vähint. | 60 min |
Haihdutusaika vähint. | 5 min |
Malli | Pyöreä suutin |
Raskasmetalli - vapaa | Kyllä |
CFC-vapaa (polttoaine) | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!