CEE-jatkojohto
Jatkojohto H07RN-F CEE
JATKOJOHTO VOIMAVIRTA 32A 20M H07RN-F
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Naarmuuntumaton ja bensiininkestävä tarra pistorasiassa (pituus, poikkileikkaus, tyyppi jne.) helpottaa tunnistamista myös säännöllisen käytön jälkeen
- Johdon väri: musta
- Valmistettu Saksassa
Hienot monisäikeiset johtimet VDE 0295 -luokan 5 mukaisesti
Tuote 0969 250 440 on toimitusmyynnissä.Tiedot(X)
Sisä- ja ulkokäyttöön
Johdon / kaapelin tyyppi | H07RN-F5G6 mm² |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 20 m |
Vaiheen vaihtokytkimellä | Ei |
Nimellisvirta | 32 A |
Virta enint. | 32 A |
Käyttöjännite | 400 V/AC |
IP-suojausluokka | IP 44 |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -25 – 60 °C |
Pistokkeen/liittimen tyyppi | 1 CEE-pistoke, 32 A, 3P+N+E |
Pistorasian tyyppi | 1 CEE-liitäntä 32 A, 3P+N+E |