Ohutlevyruuvi matalakanta, sinkitty, PH
Teräs, sinkitty matalakupukanta H
WRONIC-RUUVI PH2 ZN 4,2X50
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Matalakantainen
- Leveä laippa: 11 mm
- Terävä kärki pureutuu kappaleeseen ilman aloitusreikää.
- Soveltuu puu- ja levyliitoksiin.
Tiedot(X)
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,2 mm |
Pituus (l1) | 50 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 11 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |