Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sadehousut Harmaa

Sadehousut, harmaat
SADEHOUSUT HARMAA 3XL

Tuotenro 5359010096
EAN 4046777343953

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

EN 343 3/1 Suojaus sateelta

  • Materiaali: 65% Polyesteri, 35% Polyuretaani, 210 g/m2

  • Väri: tumman harmaa

  • Koot XS-3XL

  • Kuminauhavyötärö

  • Nepparein säädettävät lahkeensuut

  • 50 mm LOXY -heijastinnauhat

  • Varovainen konepesu 40˚C

  • Voidaan yksilöidä painamalla
EN 343 3/1 Suojaus sateelta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Väri

Harmaa

Koko

3XL

Materiaali

Polyuretaani/polyesteri

Kankaan paino / m²

210 g

Pesulämpötila

40°C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot