Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Band-it kiristysvanne RST

Kiristysvanne Band-it, AISI 304
BAND-IT KIRISTYSVANNE 19MM (3/4"), RST

Tuotenro 5971112019
EAN 4046777625622

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Nauhasta saa nopeasti erikokoisia kiristimiä liittimien kiinnittämiseksi letkuihin.


Soveltuu erityisesti suurta kiristysvoimaa vaativiin kohteisiin.


Sopii myös kylttien kiinnittämiseen putkiin (esim. liikennemerkit).



Materiaali: AISI 304

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Materiaali

Ruostumaton teräs, AISI 304

Leveys

19 mm

Pituus

30 m

Materiaalin paksuus

0.75

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot