Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Renkaan korjausjärjestelmä Pneusil

PAIKKASIENI 3MM REIÄLLE

Tuotenro 087992 03

EAN 4011231807395

-
Renkaan korjausjärjestelmä Pneusil

Tuotenro 087992 03

-
Määrä
P-koko:
x 40 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Nopea ja helppo korjaus tarkoittaa, että renkaan voi ottaa heti takaisin käyttöön
  • Sienenmuotoinen korjausyksikkö, joka soveltuu putkellisiin tai putkettomiin vyörenkaisiin ja diagonaalisiin renkaisiin

  • Voidaan käyttää nopeuskoodiin V asti (enintään 240 km/h)

  • Korjausyksiköt käsitellään yhdessä erittäin kovan vulkanoivan sementin kanssa

  • Pelkästään sisäosien korjaaminen takaa parhaan mahdollisen laadun, luotettavuuden ja turvallisuuden
Huomautus

Matkan jatkaminen tyhjällä renkaalla ajoneuvon pysähtymiseen saakka voi aiheuttaa merkittäviä vaurioita renkaan rakenteeseen. Vain renkaan sisäpuolen tarkastanut asiantuntija voi arvioida, voidaanko rengas korjata ja jos voidaan, mitä korjausjärjestelmää käytetään. Rengas on tästä syystä aina irrotettava vanteelta turvallisuuden takia.

Saksan tieliikennelupalainsäädännön (StVZO) pykälässä 36 annettujen paineilmarenkaiden rengasvaurioiden arviointia ja korjaamista koskevien ohjeiden (päivätty 8.2.2001) perusteella jokainen rengas on irrotettava vanteelta ennen korjausta, jotta vaurio voidaan analysoida ja tarvittava korjaus tehdä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Korjaus enintään 6 mm (auto) ja 10 mm (kuorma-auto). Soveltuu myös run-flat-renkaisiin.

Ohjeet

Korjausyksikön sienimäisen muodon ansiosta vaurioituneeseen alueeseen voidaan käyttää kaksivaiheista ammattimaista korjausta:


  • ”Sienen” kanta vulkanoidaan renkaan sisäpintaan ja näin varmistetaan täydellinen tiiviys. Rengas ei vuoda!

  • Korjausyksikön varsi vulkanoidaan renkaan läpi kulkevaan reikään, mikä estää lian, pölyn, suolaveden ja muiden aineiden pääsyn renkaan sisään. Ne voivat aiheuttaa korroosiota tai löystyttää kannan.

Reiän halkaisija enint.

3 mm

Varren halkaisija

4 mm

Levyn/laikan halkaisija

20 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Vulkanointiaine, -liima

VULKANOINTIAINE 235 ML

Erittäin luja. Renkaiden ja letkujen itsevulkanoituviin korjauksiin.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Renkaan korjaussarja, Pneusil

PNEUSIL RENKAAN KORJAUSSARJA

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot