Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Renkaan korjaussarja WRS PNEUSIL

Renkaan korjaussarja, WRS Pneusil
RENKAANKORJAUSSARJA

Tuotenro 087996 42

EAN 4045989959914

-
Renkaan korjaussarja WRS PNEUSIL

Tuotenro 087996 42
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
Korjausjärjestelmä tubeless-renkaille, kun reiän koko on enintään 6 mm

Mahdollistaa renkaiden korjaamisen heti, irrottamatta niitä



Helppokäyttöinen varsinkin hätätilanteessa



Enintään 6 mm:n rei'ille



Älä ylitä enimmäisnopeutta 80 km/h käytön jälkeen



Älä aja yli 80 km käytön jälkeen



Kaikentyyppisille renkaille



Mustat, itsevulkanoituvat reikien paikat



Kätevässä iskunkestävässä muovisalkussa



Sarjan sisältö:


  • Mustat WRS-paikat, pituus 200 mm, 30 kpl

  • Asetustyökalu, 1 kpl

  • Raspi, 1 kpl

  • Vulkanoiva täytemassa, HD, 250 ml, 1 kpl

  • Veitsi, 1 kpl
Huomautus

Puhjennut rengas on irrotettava vanteesta ja pätevän ammattilaisen on tarkistettava huolellisesti, ovatko renkaan sisäosassa rakenteellisia vaurioita, jotta renkaan korjaus olisi kestävä ja turvallinen. Kun reikä on täytetty tulpalla, sulje tubeless-renkaan sisäseinämä sopivalla paikalla

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

5 KPL

Varaosat tälle tuotteelle:
Asennusneula, rengaspaikan asennustyökalu

RENGASPAIKAN ASENNUSTYÖKALU

Renkaanpaikkausnauhan työntämiseen.
x 1 kpl
Vulkanointiaine, -liima

VULKANOINTIAINE 235 ML

Erittäin kestävä. Renkaiden ja sisärenkaiden itsevulkanoituviin korjauksiin.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot