Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Renkaanasennusvoide, rasva

Renkaanasennusvoide moott.pyör., ajon., hyötyajon.
RENKAAN ASENNUSVOIDE 5 KG

Tuotenro 0892800

EAN 4045989322763

-
Renkaanasennusvoide, rasva

Tuotenro 0892800
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
Vahapohjainen voitelu- ja tiivistysrasva autojen, moottoripyörien ja hyötyajoneuvojen renkaille
  • Pienentää pallereunan vaurioitumisriskiä rengasta asennettaessa

  • Rasvaa käytettäessä rengas liukuu vanteen päälle helpommin, jolloin rengasta ei tarvitse ylitäyttää

  • Kuivuu nopeasti, ei tarvitse odotella, pitää renkaan varmasti paikallaan vanteen päällä, mikä takaa aina optimaalisen tasapainon

  • Tuote on ei-aggressiivinen, eikä se aiheuta fysiologisia haittoja

Sisällön paino

5 kg

Väri

Sininen

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Harjat Renkaan asennustahnalle

RENGASRASVA PENSSELI

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot