Renkaanasennusvoide, tahna
Renkaan asennustahna
RENKAAN ASENNUSRASVA 1KG
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hyvät liukuominaisuudet
- Vähäinen voimantarve ja nopea käyttää
- Vähäinen materiaalien käyttötarve
- Vähäinen koneen kuluminen
- Suojaa renkaita ja vanteen laippaa
- Renkaan parempi keskitys vanteeseen
Lyhyt haihtumisaika
- Renkaan ja vanteen välille syntyy muotoon perustuva lukitus pian asennuksen jälkeen
- Vähemmän valituksia ja mahdollisista uudelleentasapainotustöistä aiheutuvia jälkikustannuksia
Kumin ja vanteen hoito
- Pitää kumin pehmeänä, mikä varmistaa vanteen ja renkaan palteen välisen pysyvän tiivistyksen
- Ehkäisee ruosteen muodostumista (korroosionkestävä)
- Estää rengasta tarttumasta vanteeseen
pH-neutraali
- Ei syövytä kumia tai vannetta
- Hellävarainen iholle ja ympäristöystävällinen
Soveltuu Run Flat -renkaisiin - voidaan käyttää uusimpien sukupolvien renkaissa
Soveltuu rengaspaineen valvontajärjestelmään (TPMS)
Fysiologisesti vaaraton
Ei sisällä haitallisia liuottimia
Pitää renkaan palteen pehmeänä ja käyttövalmiina kesä-/talvivarastoinnin aikana
Ei sisällä silikonia
Pitää renkaan palteen joustavana ja käyttövalmiina kesä-/talvivarastoinnin aikana, fysiologisesti vaaraton
Ei sisällä haitallisia liuottimia, silikoniton
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Auton, kuorma-auton ja moottoripyörän renkaiden asennukseen ja poistamiseen
Poisto
Pakota rengas irti sopivalla irrotuslaitteella ja lisää renkaan asennustahnaa vanteen laippaan ja renkaan palteeseen siveltimellä tai sienellä
Asennus
Ennen uusien renkaiden asentamista on vanha asennusliima puhdistettava vanteen laipan tiivistysalueen ympäriltä. Suosittelemme käyttämään tähän valikoimamme jarrujen puhdistusainetta. Poista ruoste lankaharjalla. Näin Würthin renkaan asennustahnan hyödyt tulevat todella esille. Levitä tämän jälkeen ohut kerros tahnaa renkaan palteeseen ja vanteen laippaan ja kiinnitä renkaat vanteeseen asennuskoneen ja sopivien työkalujen avulla. Oikein asennetut renkaat ovat tasaisen ajon edellytys.
Sisältö/tilavuus | 1000 ml |
Sisällön paino | 961 g |
Väri | Valkoinen |
Viskositeetti/tasaisuus | Kiinteä |
Kemiallinen perusta | Vesi, saippua ja glykoli |
Säilyvyysaika tuotannosta | 18 Kuukautta |
Säilyvyysaika, edellytykset | 10 - 20 °C lämpötilassa |
Tiheys/ominaispaino | 1 g/cm³ |
Käsittelylämpötila vähint. | -10 °C |
Käsittelylämpötila enint. | 50 °C |
AOX-vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |