Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Renkaanasennusvoide, tahna

Renkaan asennustahna
RENKAAN ASENNUSRASVA 5KG VALKEA/VÄRITÖN

Tuotenro 08901221

EAN 4099618640698

-
Renkaanasennusvoide, tahna

Tuotenro 08901221
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
Auton, kuorma-auton ja moottoripyörän renkaiden asennukseen

Hyvät liukuominaisuudet


  • Vähäinen voimantarve ja nopea käyttää

  • Vähäinen materiaalien käyttötarve

  • Vähäinen koneen kuluminen

  • Suojaa renkaita ja vanteen laippaa

  • Renkaan parempi keskitys vanteeseen


Lyhyt haihtumisaika


  • Renkaan ja vanteen välille syntyy muotoon perustuva lukitus pian asennuksen jälkeen

  • Vähemmän valituksia ja mahdollisista uudelleentasapainotustöistä aiheutuvia jälkikustannuksia


Kumin ja vanteen hoito


  • Pitää kumin pehmeänä, mikä varmistaa vanteen ja renkaan palteen välisen pysyvän tiivistyksen

  • Ehkäisee ruosteen muodostumista (korroosionkestävä)

  • Estää rengasta tarttumasta vanteeseen


pH-neutraali


  • Ei syövytä kumia tai vannetta

  • Hellävarainen iholle ja ympäristöystävällinen


Soveltuu Run Flat -renkaisiin - voidaan käyttää uusimpien sukupolvien renkaissa



Soveltuu rengaspaineen valvontajärjestelmään (TPMS)



Fysiologisesti vaaraton



Ei sisällä haitallisia liuottimia



Pitää renkaan palteen pehmeänä ja käyttövalmiina kesä-/talvivarastoinnin aikana



Ei sisällä silikonia

Huomautus

Pitää renkaan palteen joustavana ja käyttövalmiina kesä-/talvivarastoinnin aikana, fysiologisesti vaaraton


Ei sisällä haitallisia liuottimia, silikoniton

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Auton, kuorma-auton ja moottoripyörän renkaiden asennukseen ja poistamiseen

Ohjeet

Poisto


Pakota rengas irti sopivalla irrotuslaitteella ja lisää renkaan asennustahnaa vanteen laippaan ja renkaan palteeseen siveltimellä tai sienellä



Asennus


Ennen uusien renkaiden asentamista on vanha asennusliima puhdistettava vanteen laipan tiivistysalueen ympäriltä. Suosittelemme käyttämään tähän valikoimamme jarrujen puhdistusainetta. Poista ruoste lankaharjalla. Näin Würthin renkaan asennustahnan hyödyt tulevat todella esille. Levitä tämän jälkeen ohut kerros tahnaa renkaan palteeseen ja vanteen laippaan ja kiinnitä renkaat vanteeseen asennuskoneen ja sopivien työkalujen avulla. Oikein asennetut renkaat ovat tasaisen ajon edellytys.

Sisältö/tilavuus

4,8 l

Sisällön paino

5 kg

Väri

Valkoinen, Läpinäkyvä

Viskositeetti/tasaisuus

Tahnamainen

Kemiallinen perusta

Vetykarbonaatti

Säilyvyysaika tuotannosta

60 Kuukautta

Säilyvyysaika, edellytykset

23°C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 %

Tiheys/ominaispaino

1,04 g/cm³

Tiheys, edellytykset

20 °C lämpötilassa

Käsittelylämpötila vähint.

-15 °C

Käsittelylämpötila enint.

50 °C

pH-arvo

5,7

AOX-vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Harjat Renkaan asennustahnalle

RENGASRASVA PENSSELI
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Puhdistusspray, jarrujenpuhdistusaine

PUHDISTUSSPRAY 500 ML

Puhdistamiseen ja rasvanpoistoon ajoneuvojen, levy- ja rumpujarrujen, moottorin sekä vaihteistokoteloiden huollon ja korjauksen yhteydessä
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
Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot