Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Repair asphalt All Season

Repair asphalt All Season

Varunr. 0890365020

EAN-nummer 4062856260713

-
Repair asphalt All Season

Varunr. 0890365020
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
Innehållets vikt

20 kg

Kemisk bas

Bitumen

Färg

Svart

Min./max. bearbetningstemperatur

0 till 35 °C

Lukt/doft

Egenskaper

Min. omgivningstemperatur vid bearbetning

-30 °C

Max. omgivande bearbetningstemperatur

40 °C

Min. bearbetningstemperatur

0 °C

Max. bearbetningstemperatur

35 °C

Densitet

2,3 g/cm³

Hyll-livstid från produktionen

12 Month

Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet

frostfritt förvaringsutrymme, ingen exponering för solljus

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Asphalt tamper

TAMP-ASPH-HAND-ST-W20CM-H116CM

Rammer with rubber shock absorbers.
x 1 Antal
Shovel for concrete, metal

SPADE FOR CONCRETE

x 1 Antal
Digging shovel hollow shaft

SPADE STING

x 1 Antal
Alum. shovel w/wooden shaft, D handle

SPADE AL

x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information