Reunavahvistettu palkkikenkä, 1,5 mm Yksiosainen
Reunavahvistettu palkkikenkä, 1,5 mm
PALKKIKENKÄ 51X93X1,5
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kevyt, helppo käsitellä
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0184
Pulttien/ruuvien halkaisija ei saa olla pienempi kuin reiän halkaisija miinus 1 mm. Yläpultit on asennettava aluslevyn kanssa standardin DIN EN ISO 7094 mukaisesti.
Käytettävän ankkurin hyväksynnän perusohjeita on noudatettava.
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0184
Tiedot(X)
Puupalkkien kantavat liitokset puuhun, betoniin tai teräkseen
Sopivat kiinnikkeet:
- Ankkurikampanaula, standardin EN 14592 mukainen: 4,0 x 25–100 mm (fax, k ≥ 50 × 10-6 × ρk2 (N/mm²))
- ASSY-palkkikenkäruuvi, standardin ETA 11/1090 mukainen: 5,0 x 25–50 mm
- Puuruuvi, standardin EN 14592 mukainen: 5,0 x 25–50 mm
- ASSY 3.0 -kombi-ruuvi, standardin ETA 11/0190 mukainen: d = 10 mm
- Pultit valmistajan määritysten mukaan: M10
- Suositeltavat ankkurointikiinnikkeet ja -massat betonikiinnitykseen: W-BS, W-FAZ, W-VIZ, W-VM 250
![]() | |
Leveys x korkeus | 51 x 93 mm |
Paksuus | 1,5 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
Hyväksyntä | ETA-08/0184 |
Materiaalimerkintä | S250GD |
REUNAVAHVISTETTUJEN WÜRTH-PALKKIKENKIEN (1,5¬MM) OMINAISET KUORMITUSKAPASITEETIT (KN) (ETA-08/0184) WÜRTH ANKKURIKAMPANAULOJEN KANSSA | |||||||||||||
Tuotenro | Koko/mitat, mm | Täysi naulaus | Osittainen naulaus | ||||||||||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | ||||||||
4x40 | 4 x 60 | 4x40 | 4 x 60 | 4x40 | 4 x 60 | 4x40 | 4 x 60 | 4x40 | 4 x 60 | 4x40 | 4 x 60 | ||
5390 060 100 | 60/100 | 12,4 | 18,9 | 7,40 | 11,9 | 4,80 | 7,19 | 6,30 | 9,76 | 4,57 | 7,32 | 2,40 | 3,59 |
5390 060 120 | 60/120 | 17,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 5,66 | 8,29 | 8,97 | 13,6 | 7,13 | 11,2 | 3,40 | 4,98 |
5390 060 130 | 60/130 | 20,6 | 27,9 | 14,5 | 22,8 | 6,03 | 8,75 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,26 | 4,71 |
5390 060 160 | 60/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 6,96 | 9,82 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 3,97 | 5,61 |
5390 060 190 | 60/190 | 32,1 | 40,8 | 28,8 | 36,5 | 7,64 | 10,6 | 18,6 | 23,6 | 15,2 | 19,3 | 3,99 | 5,50 |
5390 070 125 | 70/125 | 18,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 5,99 | 8,96 | 9,57 | 14,4 | 7,13 | 11,2 | 3,60 | 5,38 |
5390 080 120 | 80/120 | 17,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 6,24 | 9,49 | 8,97 | 13,6 | 7,13 | 11,2 | 3,75 | 5,70 |
5390 080 140 | 80/140 | 23,6 | 30,1 | 17,3 | 25,8 | 7,16 | 10,7 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,53 | 5,23 |
5390 080 150 | 80/150 | 25,4 | 32,2 | 20,2 | 27,9 | 7,58 | 11,2 | 15,1 | 19,3 | 11,8 | 15,0 | 4,05 | 5,98 |
5390 080 180 | 80/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 8,66 | 12,5 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,22 | 6,05 |
5390 080 210 | 80/210 | 35,5 | 45,1 | 32,1 | 40,8 | 9,51 | 13,5 | 20,3 | 25,8 | 16,9 | 21,5 | 4,93 | 6,95 |
5390 100 140 | 100/140 | 23,6 | 30,1 | 17,3 | 25,8 | 7,65 | 11,7 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,78 | 5,77 |
5390 100 160 | 100/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 8,61 | 13,0 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 4,92 | 7,44 |
5390 100 170 | 100/170 | 28,8 | 36,5 | 25,4 | 32,2 | 9,05 | 13,6 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,78 | 7,15 |
5390 100 200 | 100/200 | 33,8 | 42,9 | 30,4 | 38,7 | 10,2 | 15,0 | 20,3 | 25,8 | 16,9 | 21,5 | 5,69 | 8,35 |
5390 120 160 | 120/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 9,04 | 13,9 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 5,16 | 7,97 |
5390 120 180 | 120/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 10,0 | 15,3 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,94 | 7,47 |
5390 120 190 | 120/190 | 32,1 | 40,8 | 28,8 | 36,5 | 10,5 | 15,9 | 18,6 | 23,6 | 15,2 | 19,3 | 5,51 | 8,32 |
5390 140 180 | 140/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 10,4 | 16,1 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 5,14 | 7,92 |
Mitattu kuormituskapasiteettiarvo: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/ƳM Seuraavan ehdon on täytyttävä yhteisvaikutusta varten: (Fy, Ed /Fy, Rd)^2+ (Fz, Ed /Fz, Rd)^2 ≤1 | |||||||||||||
Huomioitavaa: Kuormituskapasiteetit koskevat puuta, jonka ominaistiheys on Ƥk = 350 kg/m³. Naulan kuormituskapasiteetit standardin EN 1995-1-1 mukaisesti. Ulosvetolujuus kuormituskapasiteetille, luokka¬3 standardin DIN EN 1995-1-1/NA mukaan. Würth ASSY-palkkikenkäruuvit ETA-11/0190-vaatimusten mukaisesti. Voima Fz vaikuttaa sivupalkin keskelle. Voima Fy vaikuttaa palkkikengän yläreunaan. Jos kuormitus kohdistuu palkkikengän alapuolelle taulukon arvoja voidaan käyttää turvallisesti. Eri etäisyydellä voiman Fy kuormituskapasiteetti voidaan määrittää ETA-08/0184-standardin mukaisesti. Osittainen naulaus: Pääpalkissa kiinnikkeet on sijoitettava sivupalkkia lähimpänä oleville riveille. Sivupalkissa kiinnikkeet on sijoitettava tasaisin välein palkin korkeuden mukaan. Kiinnikkeet on aina sijoitettava ylä- ja alareikiin. Pääpalkki on vahvistettava kiertymisen estämiseksi. Pääpalkin poikittainen vetolujuus on tutkittava erikseen. Pääpalkin yksipuolisissa liitännöissä on otettava huomioon siirtymävoima. ETA-08/0184-määräyksiä on noudatettava. |
Koko/mitat, mm | Täysi naulaus | Osittainen naulaus | ||||||||||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | |||||||
5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | |
60/100 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 8,96 | 9,85 | 12,9 | 13,8 | 8,60 | 9,17 | 4,48 | 4,93 |
60/120 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 9,93 | 10,9 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 5,96 | 6,51 |
60/130 | 27,9 | 29,8 | 23,6 | 25,2 | 10,3 | 11,2 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 5,51 | 6,00 |
60/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 11,1 | 12,0 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 6,35 | 6,87 |
60/190 | 40,8 | 43,6 | 36,5 | 39,0 | 11,6 | 12,5 | 23,6 | 25,2 | 19,3 | 20,6 | 6,01 | 6,48 |
70/125 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 11,1 | 12,3 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 6,69 | 7,36 |
80/120 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 12,2 | 13,5 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 7,33 | 8,12 |
80/140 | 30,1 | 32,1 | 25,8 | 27,5 | 13,3 | 14,6 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 6,42 | 7,04 |
80/150 | 32,2 | 34,4 | 27,9 | 29,8 | 13,7 | 15,0 | 19,3 | 20,6 | 15,0 | 16,0 | 7,27 | 7,96 |
80/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 14,6 | 15,9 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 7,00 | 7,60 |
80/210 | 45,1 | 48,1 | 40,8 | 43,6 | 15,3 | 16,5 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 7,84 | 8,48 |
100/140 | 30,1 | 32,1 | 25,8 | 27,5 | 15,4 | 17,1 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 7,50 | 8,31 |
100/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 16,5 | 18,2 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 9,45 | 10,4 |
100/170 | 36,5 | 39,0 | 32,2 | 34,4 | 17,0 | 18,7 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 8,87 | 9,75 |
100/200 | 43,0 | 45,8 | 38,7 | 41,3 | 18,1 | 19,7 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 10,0 | 11,0 |
120/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 18,6 | 20,7 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 10,6 | 11,8 |
120/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 19,7 | 21,9 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 9,51 | 10,5 |
120/190 | 40,8 | 43,6 | 36,5 | 39,0 | 20,2 | 22,3 | 23,6 | 25,2 | 19,3 | 20,6 | 10,5 | 11,6 |
140/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 21,7 | 24,2 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 10,5 | 11,7 |
Mitattu kuormituskapasiteettiarvo: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/gM Seuraavan ehdon on täytyttävä yhteisvaikutusta varten: Huomioitavaa: Kuormituskapasiteetit koskevat puuta, jonka ominaistiheys on rk = 350 kg/m³. Naulan kuormituskapasiteetit standardin EN 1995-1-1 mukaisesti. Ulosvetolujuus kuormituskapasiteetille, luokka¬3 standardin DIN EN 1995-1-1/NA mukaan. Würth ASSY-palkkikenkäruuvit ETA-11/0190-vaatimusten mukaisesti. Voima Fz vaikuttaa sivupalkin keskelle. Voima Fy vaikuttaa palkkikengän yläreunaan. Jos kuormitus kohdistuu palkkikengän alapuolelle taulukon arvoja voidaan käyttää turvallisesti. Eri etäisyydellä voiman Fy kuormituskapasiteetti voidaan määrittää ETA-08/0184-standardin mukaisesti. Osittainen naulaus: Pääpalkissa kiinnikkeet on sijoitettava sivupalkkia lähimpänä oleville riveille. Sivupalkissa kiinnikkeet on sijoitettava tasaisin välein palkin korkeuden mukaan. Kiinnikkeet on aina sijoitettava ylä- ja alareikiin. Pääpalkki on vahvistettava kiertymisen estämiseksi. Pääpalkin poikittainen vetolujuus on tutkittava erikseen. Pääpalkin yksipuolisissa liitännöissä on otettava huomioon siirtymävoima. ETA-08/0184-määräyksiä on noudatettava. |
Osittainen ja täysi naulaus, reunavahvistetut Würth-palkkikengät, 1,5 mm | ||||||||||||
Reunavahvistetun Würth-palkkikengän (1,5 mm) parametrit ETA-08/0184-vaatimusten mukaisesti | ||||||||||||
Koko/mitat l/k [mm] | Täysi naulaus | Osittainen naulaus | ||||||||||
nH | nJ | kH1 | kH2 | e1 | e2 | nH | nJ | kH1 | kH2 | e1 | e2 | |
[kpl] | [kpl] | mm | mm | [kpl] | [kpl] | mm | mm | |||||
60/100 | 14 | 8 | 19,9 | 10,6 | 1252 | 708 | 8 | 4 | 9,68 | 6,61 | 620 | 426 |
60/120 | 18 | 10 | 29,7 | 17,6 | 1366 | 999 | 10 | 6 | 14,4 | 10,7 | 652 | 604 |
60/130 | 20 | 11 | 35,4 | 21,9 | 1394 | 1136 | 12 | 6 | 20,1 | 15,7 | 713 | 829 |
60/160 | 26 | 14 | 55,1 | 37,4 | 1667 | 1774 | 14 | 8 | 26,8 | 21,7 | 793 | 1110 |
60/190 | 32 | 17 | 79 | 57,2 | 1938 | 2546 | 18 | 9 | 43 | 36,6 | 1004 | 1883 |
70/125 | 18 | 10 | 32,3 | 17,6 | 1581 | 1068 | 10 | 6 | 15,8 | 10,7 | 767 | 634 |
80/120 | 18 | 10 | 29,7 | 17,6 | 1817 | 1140 | 10 | 6 | 14,4 | 10,7 | 894 | 669 |
80/140 | 22 | 12 | 41,5 | 26,6 | 1954 | 1505 | 12 | 6 | 20,1 | 15,7 | 943 | 887 |
80/150 | 24 | 13 | 48 | 31,7 | 1995 | 1679 | 14 | 7 | 26,8 | 21,7 | 1017 | 1150 |
80/180 | 30 | 16 | 70,6 | 50,1 | 2307 | 2434 | 16 | 8 | 34,4 | 28,7 | 1109 | 1468 |
80/210 | 36 | 19 | 97,4 | 72,7 | 2616 | 3319 | 20 | 10 | 52,2 | 45,5 | 1344 | 2295 |
100/140 | 22 | 12 | 41,5 | 26,6 | 2487 | 1676 | 12 | 6 | 20,1 | 15,7 | 1223 | 965 |
100/160 | 26 | 14 | 55,1 | 37,4 | 2649 | 2116 | 14 | 8 | 26,8 | 21,7 | 1288 | 1223 |
100/170 | 28 | 15 | 62,6 | 43,5 | 2704 | 2328 | 16 | 8 | 34,4 | 28,7 | 1374 | 1526 |
100/200 | 34 | 18 | 88 | 64,7 | 3054 | 3201 | 18 | 10 | 43,3 | 36,6 | 1479 | 1881 |
120/160 | 26 | 14 | 55,1 | 37,4 | 3262 | 2316 | 14 | 8 | 26,8 | 21,7 | 1607 | 1314 |
120/180 | 30 | 16 | 70, | 50,1 | 3451 | 2833 | 16 | 8 | 34,4 | 28,7 | 1686 | 1612 |
120/190 | 32 | 17 | 79 | 57,2 | 3518 | 3084 | 18 | 9 | 43 | 36,6 | 1785 | 1955 |
140/180 | 30 | 16 | 70,6 | 50,1 | 4145 | 3063 | 16 | 8 | 34,4 | 28,7 | 2043 | 1717 |
REUNAVAHVISTETTUJEN WÜRTH-PALKKIKENKIEN (1,5¬MM) OMINAISET KUORMITUSKAPASITEETIT (kN) (ETA-08/0184) WÜRTH ANKKURIKAMPANAULOJEN KANSSA | |||||||||||||
Tuotenro | Koko/mitat, mm | Täysi naulaus | Osittainen naulaus | ||||||||||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | ||||||||
4x40 | 4 x 60 | 4x40 | 4 x 60 | 4x40 | 4 x 60 | 4x40 | 4 x 60 | 4x40 | 4 x 60 | 4x40 | 4 x 60 | ||
5390 060 100 | 60/100 | 12,4 | 18,9 | 7,40 | 11,9 | 4,80 | 7,19 | 6,30 | 9,76 | 4,57 | 7,32 | 2,40 | 3,59 |
5390 060 120 | 60/120 | 17,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 5,66 | 8,29 | 8,97 | 13,6 | 7,13 | 11,2 | 3,40 | 4,98 |
5390 060 130 | 60/130 | 20,6 | 27,9 | 14,5 | 22,8 | 6,03 | 8,75 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,26 | 4,71 |
5390 060 160 | 60/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 6,96 | 9,82 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 3,97 | 5,61 |
5390 060 190 | 60/190 | 32,1 | 40,8 | 28,8 | 36,5 | 7,64 | 10,6 | 18,6 | 23,6 | 15,2 | 19,3 | 3,99 | 5,50 |
5390 070 125 | 70/125 | 18,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 5,99 | 8,96 | 9,57 | 14,4 | 7,13 | 11,2 | 3,60 | 5,38 |
5390 080 120 | 80/120 | 17,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 6,24 | 9,49 | 8,97 | 13,6 | 7,13 | 11,2 | 3,75 | 5,70 |
5390 080 140 | 80/140 | 23,6 | 30,1 | 17,3 | 25,8 | 7,16 | 10,7 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,53 | 5,23 |
5390 080 150 | 80/150 | 25,4 | 32,2 | 20,2 | 27,9 | 7,58 | 11,2 | 15,1 | 19,3 | 11,8 | 15,0 | 4,05 | 5,98 |
5390 080 180 | 80/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 8,66 | 12,5 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,22 | 6,05 |
5390 080 210 | 80/210 | 35,5 | 45,1 | 32,1 | 40,8 | 9,51 | 13,5 | 20,3 | 25,8 | 16,9 | 21,5 | 4,93 | 6,95 |
5390 100 140 | 100/140 | 23,6 | 30,1 | 17,3 | 25,8 | 7,65 | 11,7 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,78 | 5,77 |
5390 100 160 | 100/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 8,61 | 13,0 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 4,92 | 7,44 |
5390 100 170 | 100/170 | 28,8 | 36,5 | 25,4 | 32,2 | 9,05 | 13,6 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,78 | 7,15 |
5390 100 200 | 100/200 | 33,8 | 42,9 | 30,4 | 38,7 | 10,2 | 15,0 | 20,3 | 25,8 | 16,9 | 21,5 | 5,69 | 8,35 |
5390 120 160 | 120/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 9,04 | 13,9 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 5,16 | 7,97 |
5390 120 180 | 120/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 10,0 | 15,3 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,94 | 7,47 |
5390 120 190 | 120/190 | 32,1 | 40,8 | 28,8 | 36,5 | 10,5 | 15,9 | 18,6 | 23,6 | 15,2 | 19,3 | 5,51 | 8,32 |
5390 140 180 | 140/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 10,4 | 16,1 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 5,14 | 7,92 |
Mitattu kuormituskapasiteettiarvo: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/ƳM Seuraavan ehdon on täytyttävä yhteisvaikutusta varten: (Fy, Ed /Fy, Ed)^2+ (Fz, Ed/Fz, Rd)^2 ≤1 | |||||||||||||
Huomioitavaa: · Kuormituskapasiteetit koskevat puuta, jonka ominaistiheys on Ƥk = 350 kg/m³. · Naulan kuormituskapasiteetit standardin EN 1995-1-1 mukaisesti. Ulosvetolujuus kuormituskapasiteetille, luokka¬3 standardin DIN EN 1995-1-1/NA mukaan. · Würth ASSY-palkkikenkäruuvit ETA-11/0190-vaatimusten mukaisesti. · Voima Fz vaikuttaa sivupalkin keskelle. Voima Fy vaikuttaa palkkikengän yläreunaan. Jos kuormitus kohdistuu palkkikengän alapuolelle taulukon arvoja voidaan käyttää turvallisesti. Eri etäisyydellä voiman Fy kuormituskapasiteetti voidaan määrittää ETA-08/0184-standardin mukaisesti. · Osittainen naulaus: Pääpalkissa kiinnikkeet on sijoitettava sivupalkkia lähimpänä oleville riveille. Sivupalkissa kiinnikkeet on sijoitettava tasaisin välein palkin korkeuden mukaan. Kiinnikkeet on aina sijoitettava ylä- ja alareikiin. · Pääpalkki on vahvistettava kiertymisen estämiseksi. · Pääpalkin poikittainen vetolujuus on tutkittava erikseen. · Pääpalkin yksipuolisissa liitoksissa on otettava huomioon siirtymävoima. · ETA-08/0184-määräyksiä on noudatettava. | |||||||||||||
HUOM. Nämä ohjeet on tarkoitettu suunnittelun avuksi. Valtuutettujen henkilöiden on laskettava arvot kullekin projektille. |
Tuotenro | Koko/mitat, mm | Täysi naulaus | Osittainen naulaus | ||||||||||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | ||||||||
5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | ||
5390 060 100 | 60/100 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 8,96 | 9,85 | 12,9 | 13,8 | 8,60 | 9,17 | 4,48 | 4,93 |
5390 060 120 | 60/120 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 9,93 | 10,9 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 5,96 | 6,51 |
5390 060 130 | 60/130 | 27,9 | 29,8 | 23,6 | 25,2 | 10,3 | 11,2 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 5,51 | 6,00 |
5390 060 160 | 60/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 11,1 | 12,0 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 6,35 | 6,87 |
5390 060 190 | 60/190 | 40,8 | 43,6 | 36,5 | 39,0 | 11,6 | 12,5 | 23,6 | 25,2 | 19,3 | 20,6 | 6,01 | 6,48 |
5390 070 125 | 70/125 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 11,1 | 12,3 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 6,69 | 7,36 |
5390 080 120 | 80/120 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 12,2 | 13,5 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 7,33 | 8,12 |
5390 080 140 | 80/140 | 30,1 | 32,1 | 25,8 | 27,5 | 13,3 | 14,6 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 6,42 | 7,04 |
5390 080 150 | 80/150 | 32,2 | 34,4 | 27,9 | 29,8 | 13,7 | 15,0 | 19,3 | 20,6 | 15,0 | 16,0 | 7,27 | 7,96 |
5390 080 180 | 80/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 14,6 | 15,9 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 7,00 | 7,60 |
5390 080 210 | 80/210 | 45,1 | 48,1 | 40,8 | 43,6 | 15,3 | 16,5 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 7,84 | 8,48 |
5390 100 140 | 100/140 | 30,1 | 32,1 | 25,8 | 27,5 | 15,4 | 17,1 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 7,50 | 8,31 |
5390 100 160 | 100/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 16,5 | 18,2 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 9,45 | 10,4 |
5390 100 170 | 100/170 | 36,5 | 39,0 | 32,2 | 34,4 | 17,0 | 18,7 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 8,87 | 9,75 |
5390 100 200 | 100/200 | 43,0 | 45,8 | 38,7 | 41,3 | 18,1 | 19,7 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 10,0 | 11,0 |
5390 120 160 | 120/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 18,6 | 20,7 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 10,6 | 11,8 |
5390 120 180 | 120/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 19,7 | 21,9 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 9,51 | 10,5 |
5390 120 190 | 120/190 | 40,8 | 43,6 | 36,5 | 39,0 | 20,2 | 22,3 | 23,6 | 25,2 | 19,3 | 20,6 | 10,5 | 11,6 |
5390 140 180 | 140/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 21,7 | 24,2 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 10,5 | 11,7 |
Mitattu kuormituskapasiteettiarvo: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/ƳM Seuraavan ehdon on täytyttävä yhteisvaikutusta varten: (Fy, Ed /Fy, Ed)^2+ (Fz, Ed/Fz, Rd)^2 ≤1 | |||||||||||||
Huomioitavaa: · Kuormituskapasiteetit koskevat puuta, jonka ominaistiheys on Ƥk = 350 kg/m³. · Naulan kuormituskapasiteetit standardin EN 1995-1-1 mukaisesti. Ulosvetolujuus kuormituskapasiteetille, luokka¬3 standardin DIN EN 1995-1-1/NA mukaan. · Würth ASSY-palkkikenkäruuvit ETA-11/0190-vaatimusten mukaisesti. · Voima Fz vaikuttaa sivupalkin keskelle. Voima Fy vaikuttaa palkkikengän yläreunaan. Jos kuormitus kohdistuu palkkikengän alapuolelle taulukon arvoja voidaan käyttää turvallisesti. Eri etäisyydellä voiman Fy kuormituskapasiteetti voidaan määrittää ETA-08/0184-standardin mukaisesti. · Osittainen naulaus: Pääpalkissa kiinnikkeet on sijoitettava sivupalkkia lähimpänä oleville riveille. Sivupalkissa kiinnikkeet on sijoitettava tasaisin välein palkin korkeuden mukaan. Kiinnikkeet on aina sijoitettava ylä- ja alareikiin. · Pääpalkki on vahvistettava kiertymisen estämiseksi. · Pääpalkin poikittainen vetolujuus on tutkittava erikseen. · Pääpalkin yksipuolisissa liitoksissa on otettava huomioon siirtymävoima. · ETA-08/0184-määräyksiä on noudatettava. | |||||||||||||
HUOM. Nämä ohjeet on tarkoitettu suunnittelun avuksi. Valtuutettujen henkilöiden on laskettava arvot kullekin projektille. |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!