Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Reunavahvistettu palkkikenkä, 2,0 mm

Palkkikenkä, reunavahvistettu, 2,0 mm
PALKKIKENKÄ 48X96

Tuotenro 0681999201
EAN 4056807697680

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yksiosainen standardimallinen yleispalkkikenkä (ulospäin taivutettu) puupalkkien kantaviin liitoksiin standardimallisissa puu-, betoni- tai teräsrakenteissa.
  • Yleiskäyttöön

  • Siivet taivutettu ulospäin

  • Molemmin puolin kuumasinkityt levyt (DX51D + Z275), noin 20 μm, standardin EN 10327:2004 mukaisesti

  • Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaan
Suorituskyvyn osoitus

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/0015

Huomautus

Pulttien/ruuvien halkaisija saa olla enintään 2 mm pienempi kuin reiän halkaisija.


Käytettävän ankkurin hyväksynnän perusohjeita on noudatettava.

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/0015

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Puupalkkien kantavat liitokset puuhun, betoniin tai teräkseen.

Ohjeet

Sopivat kiinnikkeet:


  • Ankkurikampanaula, standardin EN 14592 mukainen: 4,0 x 25–100 mm

  • ASSY 3.0 -kombi-ruuvi, standardin ETA 11/0190 mukainen: d = 10 mm

  • Pultit valmistajan määritysten mukaan: d = 10 mm

  • Suositeltavat ankkurointikiinnikkeet ja -massat betonikiinnitykseen: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Leveys x korkeus

48 x 96 mm

Paksuus

2 mm

Materiaali

Kuumasinkitty teräslevy, 1.0226

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

Hyväksyntä

ETA

Osittainen ja täysi naulaus, reunavahvistettu Würth-palkkikenkä, 2,0 mm
Reunavahvistetun Würth-palkkikengän (2,0 mm) ominaiset kuormituskapasiteetit (kN) ankkurikampanauloilla
Tuotenro Koko, mm Täysnaulaus Osittainen naulaus
Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk
4x40 4 x 60 4x40 4 x 60 4x40 4 x 60 4x40 4 x 60 4x40 4 x 60 4x40 4 x 60
0681 350 105 50/105 11,7 18,0 4,7 7,8 4,4 6,5 6,9 10,5 2,9 4,8 2,4 3,5
0681 350 135 51/134,5 18,5 25,8 7,8 12,7 5,2 7,5 10,4 15,3 4,6 7,4 3,1 4,5
Reunavahvistetun palkkikengän (2,0 mm) ominaiset kuormituskapasiteetit ASSY 3.0 -palkkikenkäruuveilla
Tuotenro Koko, mm Täysnaulaus Osittainen ruuvaus
Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk
5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50
0681 350 105 50/105 21,3 23,4 12,5 15,5 7,7 8,6 12,8 14,2 7,6 9,4 4,3 4,9
0681 350 135 51/134,5 25,6 28,1 19,7 23,4 8,6 9,7 17,1 18,7 11,4 14,0 5,2 5,8
Reunavahvistettujen Würth-palkkikenkien (2,0 mm) parametrit ETA-09/0015-vaatimusten mukaisesti
Tuotenro Koko l/k (mm) Leveys (mm) Korkeus (mm) Täysnaulaus Osittainen naulaus
nH nJ kH,1 kH,2 e1 e2 nH nJ kH,1 kH,2 e1 e2
0681 350 105 50/105 50 105 14 8 18,3 6,54 1268 645 8 4 10,8 4,02 518 409
0681 350 135 51/134,5 51 134,5 18 10 31,5 10,9 1225 927 10 6 17,8 6,44 507 593
Mittausarvojen kerrointaulukko
Käyttöluokka Jatkuva pitkä keskipitkä lyhyt lyhyt / erittäin lyhyt erittäin lyhyt
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot