Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rhino™ 4200 teippikirjoitin

Teippikirjoitin sarja Rhino 4200
TEIPPIKIRJOITIN SARJA RHINO 4200

Tuotenro 0696001800

EAN 3501178529951

-
Rhino™ 4200 teippikirjoitin

Tuotenro 0696001800
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
QWERTY näppäimistö ja yli 150 symbolia.

Tutun QWERTY-näppäimistön ja yli 150 symbolin ja termin kirjaston ansiosta Rhino 4200 hoitaa teollisuuden merkintätyöt nopeasti ja oikein. Pikanäppäinten avulla voit nopeasti luoda ja muotoilla johtojen/kaapeleiden tarroja ja paljon muuta. Suosikit-näppäin tarjoaa yhden näppäimen pääsyn yleisimmin käyttämiisi tarroihin, symboleihin ja termeihin. Rhino 4200:lla voit tulostaa tarroja joustavasta nailonista, pysyvästä polyesteristä ja kestävistä vinyylimateriaaleista sekä suoraan kutistesukkaan.



  • Tietokonetyylinen näppäimistö

Tekstin syöttö helppoa ja nopeaa


  • Suuri, taustavalaistu näyttö

Helppolukuinen hämärässä valaistuksessa


  • Patentoidut pikanäppäimet

Erilaisten tarrojen luomista ja muokkausta varten


  • Suosikkinäppäimet

Painalluksella yleisimpien tarrojen, symbolien ja termien käyttö


  • Esiohjelmoitu kirjasto

150 turvallisuus-, sähkö-, AV- ja huoltoalan symbolia ja termiä


  • Kiinteät kumisuojukset

Suojaavat konetta


  • Automaattinen tallennus ja virrankatkaisu

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueRhino™ teippien käyttökohteita
Turvallisuus
  • kaapelit

  • kamerat

  • kytkentäpaneelit

Tietoliikenne
  • kaapelit

  • rasiat

  • kytkentäpaneelit

Sähkö
  • kaapelit

  • varaston hallinta

  • moduulit

  • kytkentäpaneelit

Kunnossapito
  • turvamerkinnät

  • varaston hallinta

  • kaapelit

  • omaisuuden merkintä

Akkujen / paristojen määrä

1 KPL

Tuotteen paino

1194 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot