Riippulukko ABLOY PL318C sin/sin
Riippulukko Abloy PL 318C
RIIPPULUKKO ABLOY PL318C SIN
Tuotenro 0689904173
EAN 4053479941646
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yleisriippulukko on tarkoitettu yksittäisiin perustason lukituksiin, esimerkiksi työkalupakit tai varastot. Lukolla ei ole EN12320-standardin mukaista luokitusta. Suositellaan käytettäväksi sisätiloissa. Lukko ei ole sarjoitettavissa muiden ABLOY-lukkojen kanssa.
Tiedot(X)
Käyttöalue | Sisätilat |
Materiaali, suojus/kotelo | Sinkkipainevalu |
Materiaali, suojakerros | Muovi |
Materiaali, kiinnike | Karkaistu teräs |
Väri | Sininen |
Pinnoite, sanka | Kromattu |
Avainten määrä | 2 KPL |
Pesän/kotelon paksuus (B) | 26,5 mm |
Pidikkeen halkaisija (D) | 6,5 mm |
Sangan sisäkorkeus lukittuna (E) | 20 mm |
Sangan leveys (F) | 21 mm |