Riippulukko, ABUS, Titalium sarja 64
Riippulukko, ABUS, Titalium sarja 64
ABUS RIIPPULUKKO TITALIUM 64TI-40
Tuotenro 9501010925
EAN 4003318564147
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kevyt, mutta kestävä Abus-lukko
- Lukon runko TITALIUM™ erikoisalumiinia
- Kaksoispultattu, korroosionkestävä karkaistu terässakkeli NANO PROTECT™ -pinnoitteella
- Kromattu sylinteritulppa lisää korroosiosuojaa
Tiedot(X)
Pesän/kotelon leveys (A) | 40 mm |
Materiaali, kiinnike | Karkaistu teräs |
Avainten määrä | 4 KPL |
Pesän/kotelon paksuus (B) | 14,5 mm |
Pidikkeen halkaisija (D) | 6,5 mm |
Sangan sisäkorkeus lukittuna (E) | 23 mm |
Sangan leveys (F) | 22 mm |