Riippulukko, ABUS, Titalium sarja 64
RIIPPULUKKO ABUS TITALIUM 60-150
Tuotenro 9501010926
EAN 4003318888847
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Pesän/kotelon leveys (A) | 50 mm |
Materiaali, sanka | Karkaistu teräs |
Avainten määrä | 2 KPL |
Pesän/kotelon paksuus (B) | 13 mm |
Pidikkeen halkaisija (D) | 8 mm |
Sangan leveys (F) | 28 mm |
Sangan sisäkorkeus lukittuna vähint./enint. (G) | 60 / 150 mm |