Riippulukko ABUS-yhdistelmälukko
Riippulukko ABUS, yhdistelmälukko
RIIPPULUKKO NUMEROYHDISTELMÄ 158-50
Tuotenro 9501024146
EAN 4003318320873
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yhdistelmälukko painevalusinkkiä, vaihdettavalla koodilla. Sopii ovien, porttien, matkalaukkujen, työkalulaatikoiden, kaappien yms. lukitsemiseen
- Runko sinkkipainevalua
- Karkaistu terässanka
- Nelinumeroinen vaihdettava koodi
Tiedot(X)
Turvaluokitus, lukitus | 5 |
Numerorullien määrä | 4 KPL |
Materiaali, kiinnike | Karkaistu teräs |
Väri | Harmaa |
Pinnoite, lukko | Kromattu |
Pesän/kotelon paksuus (B) | 52 mm |
Pidikkeen halkaisija (D) | 8 mm |
Sangan sisäkorkeus lukittuna (E) | 33 mm |
Sangan leveys (F) | 26 mm |