Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Riippulukko Combi-Lock

Riippulukko, Combi-Lock
ABUS RIIPPULUKKO NUMEROKOODI 30MM MES.

Tuotenro 9501009105

EAN 4003318320897

-
Riippulukko Combi-Lock

Tuotenro 9501009105
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
Yhdistelmälukko säädettävällä numerokoodilla
  • Käyttäjä voi asettaa kolmi- tai nelinumeroisen koodin, ja sen voi vaihtaa milloin tahansa, kun lukko on auki

  • Sulkemisen jälkeen yhdistelmä säädetään kiertämällä numeroita

  • Suuri määrä erilaisia lukitus numeroyhdistelmien vaihtoehtoja

  • Sanka lukittuu toiselle puolelle

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!

9501009105: 3 numeroisella koodilla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Numerorullien määrä

3 KPL

Materiaali, kiinnike

Karkaistu teräs

Pesän/kotelon paksuus (B)

14 mm

Kotelon korkeus (C)

25 mm

Pidikkeen halkaisija (D)

5 mm

Sangan sisäkorkeus lukittuna (E)

65 mm

Sangan leveys (F)

31 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot