Riippulukko Messinki
Messinkinen riippulukko
ABUS RIIPPULUKKO 40MM MESSINKI
Tuotenro 0689904176
EAN 4065233084391
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erittäin kestävää laatua
- Säänkestävä
- Kahdella avaimella
Materiaali:
- Kotelo: umpimessinkiä
- Teline: Karkaistua terästä, kromattu
- Lukko: Messinkiä, sinkitty
Käyttökohteet:
esim. työkalupakit, työkaluvaunut, kaapit, portit, kontit, vajat, konttirakennukset, perävaunut, ovet, rullaovet, salkut jne.e.
Sangan korkeusvälys:
- 0689 904 174 - 18 mm
- 0689 904 175 - 55 mm
- 0688 900 071 - 43 mm
- 0689 904 176 - 53 mm
Tiedot(X)
Materiaali, kiinnike | Karkaistu teräs |
Avainten määrä | 2 KPL |
Pesän/kotelon paksuus (B) | 22,5 mm |
Kotelon korkeus (C) | 23 mm |
Pidikkeen halkaisija (D) | 5 mm |
Sangan sisäkorkeus lukittuna (E) | 53 mm |
Sangan leveys (F) | 39,5 mm |