Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Riippulukko Touch 57

Riippulukko Touch 57
RIIPPULUKKO TOUCH 57 50MM

Tuotenro 0688905050

EAN 4003318625817

-
Riippulukko Touch 57

Tuotenro 0688905050
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
Sormenjälkilukko sisä- ja ulkokäyttöön
  • Jopa 20 sormenjäljen tallennus

  • Salattu tallennus

  • Automaattinen avaaminen ja lukitseminen

  • Kaksoiskuulalukitus, paras mahdollinen sangan lukituksen varmistus

  • Tehokas energiakonsepti: Alhainen kulutus ja tehokas paristo

  • Pinnoitettu lukon runko ja sanka

  • Karkaistu sanka

  • Iskuja vaimentavat sisäosat
Huomautus

CR2-paristot ovat kaupallisesti saatavilla, ja niiden käyttöikä on noin 1-2 vuotta, mikä vastaa noin 10 000 avauskertaa. Jos paristo menettää tehonsa, lukko lähettää SOS-koodin morseaakkosilla (3 lyhyttä välähdystä, 3 pitkää, 3 lyhyttä). Tämä viesti näytetään viimeisien 5 - 10 lukituksen yhteydessä, minkä jälkeen lukko ei lukitu uudelleen ennen kuin uusi paristo on asetettu. Lukossa on sisäinen muisti, joten tallennettuja sormenjälkiä ei tarvitse tallentaa uudelleen.

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset ovat mahdollisia.

IP66 ja IP68

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sisätilat, Ulkotilat

Pesän/kotelon leveys (A)

50 mm

Sulkemistapa

Erillaiset avaimet

IP-suojausluokka

IP 66, IP 68

Käyttäjien määrä enint.

20 KPL

Materiaali, suojus/kotelo

Sinkkipainevalu

Materiaali, kiinnike

Karkaistu teräs

Kiinnikkeen väri

Musta

Pinnoite, lukko

Kromattu

Pesän/kotelon paksuus (B)

23 mm

Kotelon korkeus (C)

61 mm

Pidikkeen halkaisija (D)

8 mm

Sangan sisäkorkeus lukittuna (E)

36 mm

Sangan leveys (F)

24 mm

Akkujen / paristojen määrä

1 KPL

Akun/pariston nimitys, tyyppi

3 V CR2 litium

Ympäröivä lämpötila vähintään/enintään

-10 – +50 °C

Soveltuu

Lokero, kaappi, Työkalulaatikko/-pakki, Työkaluvaunu, Työmaavaunu, Peräkärry, traileri, Suuri jäteastia/-säiliö, Lukituspultti, Salvat

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Litiumparisto, erikoisparisto Industrial

PARISTO ENERGIZER CR2 LITHIUM 3V

Litiumparisto teollisuuskäyttöön. Laadukas ja turvallinen, pitkäikäinen virtalähde.
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
Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot