Riipputaskuliivi Worker Basic
Riipputaskuliivi Worker Basic
RIIPPUTASKULIIVI WORKER BASIC 2XL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Leveä hartiaosa
- Selkäosa osittain hengittävää reikäkangasta
- Riipputaskut edessä ja takana, pohjat vahvistettu
- Riipputaskuissa työkalulenkkejä, kynä – ja meisselitaskuja
- Vetoketjullinen rintatasku isommallekin puhelimelle
- Kiinteä kulkulupatasku
- Toinen rintatasku avonainen, lisäksi työkalulenkkejä ja kynätaskuja
- Puukkonappi
- Vasaralenkit oikealla ja vasemmalla
- Tukevat vyölenkit
Yksilöinnit
Tuotteeseen on ostettavissa seuraavat yksilöinnit:
- Rintaan
- Selkään
Tiedot(X)
Väri | Musta |
Koko | XXL |
Materiaali | 65 % polyesteriä, 35 % puuvillaa |
Kankaan paino / m² | 235 g |
Pesulämpötila | 60°C |