Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ripustuskiinnike W-GWA Sopii kaikille DIGA® CS -naulaimille

Ripustuskiinnike, W-GWA
RIPUSTUSKIINNIKE W-GWA M8 DIGA CS2 & CS3

Tuotenro 0864911008

EAN 4045989883431

-
Ripustuskiinnike W-GWA Sopii kaikille DIGA® CS -naulaimille

Tuotenro 0864911008

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Nopea ja helppo asentaa


Ei vaadi porausta eikä tulppia

HuomautusSopii käytettäväksi myös BST 350- ja BST MA-75 -naulaimien kanssa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueRipustimille ja pidikkeille

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Pohjalevyn pituus (A)

64 mm

Pohjalevyn leveys (B)

18 mm

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M8

Kierteen pituus (lg)

15 mm

Pohjalevyn paksuus (t)

1,5 mm

Nimellishalkaisija

8 mm

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Halogeeni - vapaa

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot