Ripustuskiinnike, W-KLT® clip 0/12,5/25°
Ripustuskiinnike, WKLT laatikko
KIINNIKE KLT LAATIKKOON COF 0/12,5/25
Tuotenro 1967780162
EAN 4066783758961
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Profiili
- Kiinnittää työpisteen tarvikkeet niin, että ne ovat vakaasti paikallaan ja aina käden ulottuvilla
- Kolme eri kulma-asetusta 0/12,5/25°
- Mukautuu työpisteesi ergonomiaan erilaisilla kallistuskulmilla
Hyödyt:
Yksilöllinen
Järjestele työpisteesi henkilökohtaisten tarpeidesi mukaan
Joustava
Reagoi muuttuviin työprosesseihin ja tee uudelleen järjestelyt nopeasti
Selkeästi järjesteltävä
Näkymä työkaluihin ja tarvikkeisiin mahdollistaa nopean ja helpon käytön
Liikuteltava
Valmis käytettäväksi missä tahansa ja helppo kuljettaa mukana, säästää tarpeettomilta siirtymisiltä
Siisti
Säilytä tarvikkeet turvallisessa, selkeässä järjestyksessä ja säästä työtasojen arvokasta tilaa
Ergonominen
Tarvikkeet ovat helposti käden ulottuvilla ja siten kätevästi jokaisen käyttäjän saatavilla
Suosi W-KLT 2115 laatikkokokoa adapterin kanssa
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 105 mm |
Leveys | 45 mm |
Korkeus | 75 mm |
Materiaali | Alumiini |
Pinta/pinnoite | Anodisoitu |
Väri | Punainen |