Ripustusrengas
Ripustusrengas, sinkkivalu
RIPUSTUSRENGAS M8 REIKÄ 9
Tuotenro 08621189
EAN 4011231793056
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vain ei-kantaviin kiinnityksiin
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Sinkkivalua ei saa kuumentaa yli 80-asteiseksi.
Tiedot(X)
- Putkien kiinnittäminen rei'itetyillä teräsnauhoilla asennuskiskoon on mahdollista ruuvaamalla ne ripustusrenkaan avulla kiinni kiskoon
- Kiinnityksiin asennuskiskoihin käyttäen vasararuuveja, ripustusrenkaita ja rei'itettyjä teräsnauhoja
![]() | |
Materiaali | Sinkkipainevalu (Samakki) |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 38 mm |
Leveys (B) | 17,5 mm |
Reiän halkaisija (RL) | 9 mm |
Liitäntäkierre (G) | M8 |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava |
Kuormitettavuus suorassa linjassa | 2 kN |