Ristilinjalaser CLG 18
Ristilinjalaser CLG 18
RISTILASER CLG18
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tarkat vihreät laserlinjat
- Vihreät laserlinjat takaavat erittäin hyvän näkyvyyden ja näkyvät helposti myös kirkkaassa valaistuksessa
- Erityisen pitkät, hienot mutta terävät linjat laserin suurten ulostuloaukkojen ansiosta
- Automaattinen valvonta poistaa vaaitusvirheet. Jos itsevaaitusalue ylittyy, laserviivat alkavat vilkkua
Yksinkertainen käyttää
- Itsevaaitus sekunneissa, nopea kohdistus
- Voidaan käyttää myös pitkillä etäisyyksillä paikantamalla lasersäteet LRU 18 -yleisvastaanottimella, joka on saatavilla erikseen
- Helppo käyttää yhdellä painikkeella, nopea kaikkien linjojen kytkentä ja poiskytkentä
- Laser voidaan kiinnittää kattoprofiileihin sekä 1/4 ja 5/8 tuuman jalustoihin lisävarusteena saatavalla yleiskäyttöisellä seinätelineellä CLL-A-teline, yleiskiinnike
- Helppo kiinnitys mihin tahansa magneettiseen pintaan toimitukseen sisältyvän CLL-A-sovittimen vahvan magneetin ansiosta
- Pitkä akunkesto varmistaa työn jatkumisen keskeytyksettä
- Kestävä kotelo on suojattu pölyltä ja roiskevedeltä, voidaan käyttää vaativissa ympäristöissä
Erilaisia voimanlähteitä
- Keskeytymätön käyttö tehokkaan litium-ioniakun ansiosta, jota voi ladata jopa työskentelyn aikana
- Laitetta voidaan käyttää myös alkaliparistoilla käyttämällä toimitukseen sisältyvää paristopidikettä
Sopii sisä- ja ulkokäyttöön
- Lasersäteen vastaanotin LRU18 tuotenum: 5709 300 452
Tiedot(X)
Ristilinjalaseria voidaan käyttää monenlaisissa ympäristöissä sekä sisä- että ulkotiloissa. Se sopii erinomaisesti rakennustöihin, kunnostustöihin, laattojen ja kipsilevyjen asentamiseen sekä huonekalujen ja hyllyjen asentamiseen.
Laserluokka | 2 |
Mittaustarkkuus, vaaitus (+/- / pituus) | 2 mm / 10 m |
Itsevaaitusalue (+/-) | 4 astetta |
Kantoalue ilman vastaanotinta | 35 m |
Kantoalue vastaanottimen kanssa | 80 m |
Käyttölämpötila vähint. | -10 °C |
Käyttölämpötila enint. | 50 °C |
Pituus (kokonaispituus) | 110 mm |
Leveys | 65 mm |
Korkeus | 100 mm |
IP-suojausluokka | IP 54 |
Akku-/paristotyyppi | Li-Ion |
Akun / pariston käyttöikä | Jopa 28 tuntia |
TARGETPLATE-GREEN
PLABG-LT-F.CLL18/PLL18/CLG18
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!