Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Asiakkaan kirjautuminen
Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Yritysasiakkaille

Asiakaspalvelu 010 308 6700

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Ristilinjalaser CLL 11

Ristilinjalaser CLL 11
RISTILASER CLL11
MASTER

Tuotenro: 5709300020

-

Ristilinjalaser CLL 11

Tuotenro: 5709300020

-

Määrä

Pakkauskoko

x 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Itsevaaittava ristilinjalaser hyvin erottuvilla laserlinjoilla

Hyvin erottuvat laserlinjat


Isot säteiden ulostuloaukot



Säästää aikaa


Itsevaaitus vain muutamassa sekunnissa



Yksinkertainen käyttö yhdellä painikkeella


Kaikki linjat voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä nopeasti yhdellä painikkeella



Voidaan käyttää pitkillä etäisyyksillä


Laserlinjojen pulssitoiminto käynnistyy painikkeen painalluksella.

Vaaitus voidaan tehdä ulkona myös pitkillä mittausetäisyyksillä käyttämällä ristilinjalaseria ja käsivastaanotinta (LLE 11).



Vaaituksen valvontatoiminto


Jos itsevaaitusalue ylittyy, laserlinjat alkavat vilkkua.

Vaaitusvirheitä ei pääse syntymään.



Joustava asennus


  • Laser voidaan kiinnittää seinään tai asentaa jalustaan tai maahan yleispitimellä

  • Voimakas magneettijärjestelmä kiinnittää laserin lujasti teräspinnoille
Huomautus

Paristot eivät sisälly toimitukseen.

Tuotetiedot

Würth Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

Laserluokka

2

Vaaitusmittaustarkkuus (+/- per pituus)

2 mm / 10 m

Itsetasoittuva alue (+/-)

4 astetta

Range without receiver

15 m

Kantoalue vastaanottimen kanssa

50 m

Käyttölämpötila vähint.

-10 °C

Käyttölämpötila enint.

40 °C

Pituus

115 mm

Leveys

76 mm

Korkeus

108 mm

IP-suojausluokka

IP 54

Ristilinjalaser CLL 11 sisältää:

 
Määrä
Tuote
Kuvaus
Yleisteline
1 x
Yleisteline CLL / PLL KANNATIN TELINE
Tuotenro: 5709300001
Kuvaus: Ristilinjalasereille
Määrä: 1 x
Kantolaukku, muovia
1 x
Kantolaukku, muovia PLABG-LT-F.CLL11/PLL11
Kuvaus: For cross line lasers
Määrä: 1 x

Viimeksi katsottu