Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ristinuppi, A2 ruostumatonta terästä, sisäkierre, hiekkapuhallettu

A2 ruostumatonta terästä, sisäkierre, hiekkapuh.

Tuotenro 5099309010

EAN 4061975399755

-
Ristinuppi, A2 ruostumatonta terästä, sisäkierre, hiekkapuhallettu

Tuotenro 5099309010
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
Ristinuppi A2 ruostumatonta terästä, hiekkapuhalletulla pinnalla ja sisäkierteellä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali, kahva

Ruostumaton teräs A2, 1.4308

Pinnoite, tartuntakahva

Tasainen

Malli

Himmeäksi puhallettu

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Muoto/malli

E

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M10

Varren halkaisija (d2)

18 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

50 mm

Kierteen pituus (lg)

18 mm

Kahvan korkeus (h1)

34 mm

Varren korkeus (h2)

17 mm

Holkin pituus (h3)

21 mm

Tuotteen paino

115,200 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot