Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ritiläkiinnike/-kiinnitin W-GBR M8

W-GBR M8 -ritiläkiinnike
RITILÄKIINNITIN W-GBR M8

Tuotenro 0864081030

EAN 4047376193949

-
Ritiläkiinnike/-kiinnitin W-GBR M8

Tuotenro 0864081030

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinkittyä terästä
  • Ritilän kiinnittäminen metalliprofiileihin (paksuus vähintään 6 mm) ja betoniin sisätiloissa

  • Nopea ja kustannustehokas asennus

  • Voidaan kiinittää käsin ilman konetta (riippumaton ulkoisista energianlähteistä)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Varren pituus (SL)

28 mm

Levyn/laikan halkaisija (ØT)

52 mm

Varren halkaisija (Ø ds)

10,5 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

PH 2

Liitäntäkierre

SK M8

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Naula, M8-ulkokierre BFS 8 teräsalusrakenteisiin

PULTTIP. NAULA M8 X 14 BSF 8

x 100 kpl
Naula, M8-ulkokierre BFB 8 DIN EN 206

PULTTIP. NAULA M8 X 29 BSF 8

Betonipinnoille (tavallinen betoni ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
x 100 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot