Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rock MID S3 ESD -turvajalkine

Turvajalkine S3 ROCK ESD
TURVAJALKINE ROCK HIGH 39

Tuotenro M422216039

EAN 4065746002080

-
Rock MID S3 ESD -turvajalkine

Tuotenro M422216039
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
Klassinen nahasta valmistettu S3-turvajalkine, jossa on metallinen varvassuoja/kärkivahvike ja metallinen naulaanastumissuoja välipohjassa. Kantapään heijastava nauha parantaa turvallisuutta
  • Vettä hylkivää sileää nahkaa, varren kaulus tekstiiliä, heijastavat yksityiskohdat

  • Sisävuori tekstiiliä, kantapäävuori valmistettu hankausta kestävästä mikrokuidusta

  • Teräksiset varvassuoja/kärkivahvike ja naulaanastumissuoja välipohjassa

  • SRC PU -ulkopohja, leveys 11

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD

  • Koko 42 painaa noin 650 g/kenkä
  • Erinomainen hinta-laatu suhde
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Musta

Koko

39

Materiaali, päällinen

Kokonahka

Suojausluokitus

S3

Standardit

ISO 20345:2011, EN 20345, SRC , FO , ESD , DGUV 112-191

Lesti/jalan leveys

11 (turvajalkineet, normaali leveys)

Materiaali, varvassuoja

Teräs

Kengän koko, UK

5,5

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot