Roiskelasisarja Lincoln Linc Screen II varaosa
Roiskesuojasarja, Linc Screen II
ROISKESUOJASARJA LINCOLN 2X2KPL
Tuotenro 0984700903
EAN 4053479982373
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lincoln Electricin valmistama suojalinssisarja Linc Screen II -hitsausmaskille. Sarja sisältää kaksi sisä- ja ulkolinssiä, jotka suojaavat hitsausmaskin linssiä pölyltä, hitsausroiskeilta ja iskuilta. Linssit on valmistettu kestävästä polykarbonaatista.
- Sisältää kaksi kirkasta ulkoroiskesuojaa ja kaksi kirkasta sisäroiskesuojaa
- Koko 110 x 90mm
- Paksuus 1,5mm
- Materiaali polykarbonaatti
Tiedot(X)
Leveys | 110 mm |
Korkeus | 90 mm |
Paksuus | 1,5 mm |
Malli | Sarja |
Väri | Läpinäkyvä |
Tuotteen paino | 51,000 g |
Lasin väri | Kirkas |