Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Roiskesuoja-aine Binzel

Roiskesuoja aine, Binzel
ROISKESUOJA-AINE BINZEL 5L

Tuotenro 0893102105

EAN 4036584003546

-
Roiskesuoja-aine Binzel

Tuotenro 0893102105
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
Tehokas nestemäinen roiskesuoja, suojaa kappaleita roiskeilta. Taloudellinen ja ekologisesti hajoava, vähentää merkittävästi jälkikäsittelyä. Erityisesti robottisovellutuksiin.

Binzel roiskesuoja-aine on silikoni- ja liuotinvapaa tuote, joka suojaa kappaleita tehokkaasti roiskeilta. Sen ekologinen hajoavuus tekee siitä ympäristöystävällisen vaihtoehdon. Vähentää myös merkittävästi jälkikäsittelyn tarvetta ja siten kustannuksia. Erityisesti robottisovellutuksissa käytettäväksi suunniteltu roiskesuoja-aine on taloudellinen käyttää ja tarjoaa luotettavan suojan hitsattaville kappaleille.



  • Silikoni- ja liuotinvapaa roiskesuoja-aine

  • Suojaa tehokkaasti kappaleita roiskeilta

  • Taloudellinen käyttää

  • Ekologisesti hajoavaa

  • Vähentää merkittävästi jälkikäsittelyn määrää

  • Soveltuu erityisesti robottisovellutuksissa käytettäväksi

Sisältö/tilavuus

5 l

Tuotepakkaus

Kanisteri

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot