Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Roiskesuojatahna hitsaukseen Valmistettu erittäin puhtaista rasvoista

Suojatahna hitsaukseen suuttimelle
HITSAUSSUUTINTAHNA 200 G

Tuotenro 0893103

EAN 4045989321780

-
Roiskesuojatahna hitsaukseen Valmistettu erittäin puhtaista rasvoista

Tuotenro 0893103
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
Pohjautuu erittäin puhtaisiin rasvoihin
  • Estää hitsausroiskeita tarttumasta hitsauspolttimeen ja tukkimasta polttimen päätä

  • Vähäinen, hajuton kaasun muodostus

  • Ei sisällä silikonia
Huomautus

Vaikka annetut tekniset neuvot perustuvat kokemukseemme ja niitä tulee noudattaa, ne on tarkoitettu vain suuntaa-antaviksi tiedoiksi, joiden paikkansapitävyys on varmistettava kattavien käytännön testien avulla. Ostajan vastuulla on testata tuotteet itse ja varmistaa, että ne soveltuvat aiottuun käyttötarkoitukseen.

Säilyvyysaika tuotannosta

18 Kuukautta

Tiheys, edellytykset

20 °C lämpötilassa

Väri

Valkoinen

Tiheys/ominaispaino

0,84 g/cm³

Tuotepakkaus

Purkki

Säilyvyysaika, edellytykset

15°C - 25°C lämpötilassa, suojassa auringonvalolta, tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa

Kemiallinen perusta

Mineraaliöljy

Sisältö/tilavuus

200 ml

Haju/tuoksu

Hajuton

Sisällön paino

200 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot