WEDO rolling stool, RAL 7035 light grey, 150 kg load capacity
POTKUPALLI 440/290MM 50260005
Tuotenro 1970927610
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | WEDO |
EAN | 4039247461851 |
Manufacturer Part Number | 212237 |
Pinta-alan halkaisija | 440 mm |
Seisoma-alueen halkaisija | 290 mm |
Korkeus | 430 mm |
Korkeus kuorman kanssa | 425 mm |
Kantavuus 1 | 150 kg |
Materiaali | Muovi |
EN-standardi | 14183 |
Väri | Vaaleanharmaa RAL 7035 |
DGUV:n mukainen pakollinen testaus (UVV) | Kyllä |
Gross Weight | 3,250 kg |