Roska-astia
10 litran kahvallinen roska-astia
ROSKA-ASTIA-TELINE-10LTR
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Taitettava kansi
- Kantokahva
- Toimitus sisältää seinäkannakkeen ja kiinnityssarjan
- Iskunkestävä ja muotonsa säilyttävä
- Sileät pinnat helpottavat puhdistusta
- Elintarvikekäyttöön soveltuva polypropeeniastia
- Sopii erinomaisesti säilytykseen, kuljetukseen tai lajitteluun tuotannossa, elintarvikkeiden käsittelyssä tai ravintola-alalla
- Pinottavissa suljettuina tai avonaisina
- Lämmönkestävyys -20¬°C...+80¬°C (hetkellisesti)
Tiedot(X)
Korkeus | 290 mm |
Leveys | 220 mm |
Syvyys | 230 mm |
Sisältö/tilavuus | 10 l |
Tuotteen paino | 1,980 kg |
Väri | Musta |
Materiaali | Muovi/teräs |