Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rost Off Black -ruosteenirrotusöljy

Ruosteenirrotusaine, Rost Off Black
ROST-OFF-BLACK-IRROITUSÖLJY-500ML

Tuotenro 0890200500

EAN 4099618250002

-
Rost Off Black -ruosteenirrotusöljy

Tuotenro 0890200500

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin tehokas grafiittipohjainen ruosteenirrotusaine, jota voidaan käyttää ruosteenirrotusaineena, voiteluaineena, korroosiosuoja-aineena ja puhdistusaineena.
  • Irrottaa ja voitelee juuttuneet ja syöpyneet liitokset

  • Muodostaa paineenkestävän voitelukalvon

  • Kestää lämpötiloja 30-450 °C (mukaan lukien hätäkäyttöominaisuudet grafiitin ansiosta)

  • Erinomaiset voiteluominaisuudet jopa kosteassa ympäristössä

  • Suojaa käsitellyt metallipinnat korroosiota vastaan

  • Kosteutta hylkivä, silikoniton, ei hartsiinnu
Huomautus

Poista ylimääräinen aine tai roiskeet välittömästi herkiltä ja maalatuilta pinnoilta.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Soveltuu muun muassa henkilö- ja kuorma-autoille sekä maatalous- ja rakennuskoneille, laitteistoille ja laitteille.

Ohjeet

Suihkuta käsiteltäville osille ja anna imeytyä hetken. Jos liitokset ovat täysin jumiutuneet, toista käsittely ja pidennä tarvittaessa vaikutusaikaa.

Sisältö/tilavuus

500 ml

Käyttölämpötila vähint.

-30 °C

Käyttölämpötila enint.

450 °C

Kemiallinen perusta

Hiilivety

Säilyvyysaika tuotannosta

36 Kuukautta

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot