Rost Off Graphit -ruosteenirrotusöljy
Ruosteenirrotusaine, Rost Off Graphit
ROST OFF GRAFIT 500ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erinomaiset levittäytymisominaisuudet, tunkeutuu ruosteeseen nopeasti
- Löysää pahasti ruostuneet ruuvit
- Korroosion- ja hapettumisenestoaineet estävät korroosion etenemistä
Oheiset tiedot ovat vain kokemukseemme perustuvia suosituksia. Testaa tuote ennen käyttöä!
Tiedot(X)
Soveltuu henkilö- ja kuorma-autoille, maatalous- ja rakennuskoneille, erilaisille koneille ja laitteille jne.
Suihkuta käsiteltäville osille ja anna vaikuttaa hetken. Jos liitokset ovat täysin jumiutuneet, toista käsittely ja pidennä tarvittaessa vaikutusaikaa.
Sisältö/tilavuus | 500 ml |
Käyttölämpötila vähint. | -20 °C |
Käyttölämpötila enint. | 150 °C |
Kemiallinen perusta | Mineraaliöljy |
Säilyvyysaika tuotannosta | 18 Kuukautta |