Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rost Stop -tartuntapohjamaalispray

Pohjamaali Rost-Stop spraypurkki
ROST-STOP POHJAMAALISPRAY 400ML

Tuotenro 08932102

EAN 4045989441792

-
Rost Stop -tartuntapohjamaalispray

Tuotenro 08932102

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Aktiivinen korroosiosuoja-aine ja pohjamaali metallipinnoille
  • Hyvät tartuntaominaisuudet monille eri pinnoille; sopii käytettäväksi PU- ja MS-polymeeripitoisten tiivistysmassojen kanssa

  • Tarttuu hyvin alumiiniin, pinnoittamattomiin ja galvanoituihin metallilevyihin, teräkseen, vanhaan maaliin jne.

  • Nopeasti kuivuva, pinnoitteen paksuudesta riippuen voidaan päällemaalata noin 10-15 minuutin kuluttua

  • Lämmönkesto enintään 80 °C, hetkellisesti enintään 140 °C

  • Helppo hioa

  • Sisältää vähemmän liuotinta

  • VOC-yhdisteiden määrä on VOC-direktiivissä (1999/13/EY) ilmoitetun enimmäismäärän mukainen
Huomautus

Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on puhdas.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Ajoneuvojen valmistus, laivanrakennus, metalli- ja teräsrakentaminen, työkalujen valmistus, sillanrakennus, säiliöiden valmistus, putkien valmistus, konttien valmistus, maa- ja metsätalous, kunnalliset palvelut, rakennuskoneet jne.

Ohjeet

Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Poista irrallinen ruoste, maali ja lika esimerkiksi teräsharjalla tai lastalla. Hio ongelmalliset pinnat kevyesti ennen käyttöä. Ravista hyvin ennen käyttöä. Levitä ensin ohut kerros suihketta. Ota huomioon haihtumisaika. Kuivumisaika on 25 minuuttia, pinta voidaan maalata noin 10–15 minuutin kuluttua yleisesti myytävällä 1- tai 2-komponenttimaalilla tai vesipohjaisella pintamaalilla.

Sisältö/tilavuus

400 ml

Kemiallinen perusta

Epoksihartsi

Väri

Punaruskea

Kuivumisaika (täysin kuiva)

25 min

Tiheys/ominaispaino

0,83 g/cm³

VOC-pitoisuus (CH)

83,5 %

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pyyhintä-/puhdistusliina Tex-Rein

PYYHINTÄLIINA TEX-REIN 150 KPL/LTK

Erittäin hieno puhdistusliina pölyisille ja nukkaisille alueille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot